Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85255 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85255 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
DeLOCK 85255 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
DeLOCK 85255 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37339974
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85255
EAN/GTIN:
     4043619852550
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines Displayport Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den Displayport Alternate Mode unterstützen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anschluß zu PC
Ja
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.