| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-37339980 Herst.-Nr.: 85261 EAN/GTIN: 4043619852611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines VGA Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB VGA Adapter, USB-C VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb vga adapter delock, usb vga adapter, usb vga adapter usb typ c |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |