Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-401/3 Herst.-Nr.: 195904 EAN/GTIN: 4100630295930 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Gel | | Klebetyp | Cyanacrylat-Klebstoff | | Spendertyp | Quetschflasche | | Produktfarbe | Transparent | | Geeignet für ABS-Kunststoff | Ja | | Geeignet für Karton | Ja | | Geeignet für Stoff | Ja | | Geeignet für Leder | Ja | | Geeignet für Metall | Ja | | Geeignet für Papier | Ja | | Geeignet für Kunststoff | Ja | | Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC) | Ja | | Geeignet für Gummi | Ja | | Geeignet für Holz | Ja | | Schnell trocknend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kapazität | 3 g | Leistungen | Temperaturbeständigkeitsbereich | -40 - 120 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex komponentenkleber, cyanacrylat klebstoff |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,72* | € 3,75* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,73* | € 3,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,77* | € 3,83* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,01* | € 3,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,91* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|