| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37989567 Herst.-Nr.: RM-WAVE3 EAN/GTIN: 743870004289 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 135 mm | | Verpackungstiefe | 517 mm | | Verpackungshöhe | 32 mm | | Paketgewicht | 400 g | Logistikdaten | Volumen Hauptkarton | 0.0279 cm³ | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | Breite des Versandkartons | 340 mm | | Höhe des Versandkartons | 155 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 510 mm | | Tiefe | 122 mm | | Höhe | 27 mm | | Gewicht | 280 g | | Abmessungen (BxTxH) | 510 x 122 x 27 mm | Merkmale | Material | Kunstleder | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, RollerMouse, Zentralmaus, Zentralmouse, rollermouse contour design, handballenauflage maus |
| | |
| |