| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65497748 Herst.-Nr.: BALANCE-WR EAN/GTIN: 743870003268 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 113 mm | | Verpackungstiefe | 25 mm | | Verpackungshöhe | 395 mm | | Paketgewicht | 360 g | Logistikdaten | Volumen Hauptkarton | 0.0266 cm³ | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | Breite des Versandkartons | 245 mm | | Höhe des Versandkartons | 265 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 109 mm | | Tiefe | 390 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 270 g | | Abmessungen (BxTxH) | 109 x 390 x 20 mm | Merkmale | Material | Schaum | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Ergonomisches Mauspad, Handballenauflage Maus, Handgelenkauflage Maus, Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Keyboard, Tastatur, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, Tastaturablage, Tastaturhalterung, ergonomisches mauspad schwarz, ergonomisches mauspad, contour keyboard |
| | |
| |