Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8043501 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8043501 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes 8043501 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37991679
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8043501
EAN/GTIN:
     0043859727988
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,100 x 200,200 x 200 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 5 °
Drehungswinkel
3 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Anzahl der Arme
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
225.4 mm
Tiefe
514.4 mm
Höhe
477.8 mm
Gewicht
3540 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.