Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62959 Videokabel-Adapter 0,135 m HDMI + USB DVI-I + VGA (D-Sub) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62959 Videokabel-Adapter 0,135 m HDMI + USB DVI-I + VGA (D-Sub) Schwarz, Rot
DeLOCK 62959 Videokabel-Adapter 0,135 m HDMI + USB DVI-I + VGA (D-Sub) Schwarz, Rot
DeLOCK 62959 Videokabel-Adapter 0,135 m HDMI + USB DVI-I + VGA (D-Sub) Schwarz, Rot
DeLOCK 62959 Videokabel-Adapter 0,135 m HDMI + USB DVI-I + VGA (D-Sub) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37998495
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62959
EAN/GTIN:
     4043619629596
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem HDMI Adapter von Delock kann das System um eine VGA, Displayport oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen werden. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.135 m
Anschluss 1
HDMI + USB
Anschluss 2
DVI-I + VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.