Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Feilensatz
>
Artikel
Bahco Feilensatz, 200 mm, 5-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-38038617
Hersteller:
Bahco
Herst.-Nr.:
1-478-08-1-2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz bahco
feilensatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
5
Produkttyp
Datensatz
Dateiform
Flache Datei, Halbrundfeile, Abfalleimer, Quadratische Datei
Schnittgröße Datei
Vorfeile
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Verpackungsdaten
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Länge (mm)
200 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Grob- & Schlichtwerkzeuge
>
Feilen & Raspeln
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco Dreikantfeilen, Industrieverpackung, ohne Heft
Bahco
2-302-16-2-0
ab € 8,36*
Zubehör
Bahco Flachfeilen mit Spitze, Industrieverpackung
Bahco
2-301-16-2-0
ab € 8,75*
Zubehör
Bahco Halbrundfeilen, ohne Heft
Bahco
2-304-16-2-0
ab € 9,78*
Zubehör
Bahco Rundfeilen, Industrieverpackung, ohne Heft
Bahco
2-307-16-4-0
ab € 7,92*
Zubehör
Bahco Rundfeilen, Industrieverpackung, ohne Heft
Bahco
2-307-16-2-0
ab € 7,13*
Zubehör
Bahco Rundfeilen, Industrieverpackung, ohne Heft
Bahco
2-307-16-1-0
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen