Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Flachfeilen mit Spitze, Industrieverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Flachfeilen mit Spitze, Industrieverpackung
Bahco Flachfeilen mit Spitze, Industrieverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75035023
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2-301-16-2-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Nadelfeile
Nadelfeilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Abfalleimer
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
38
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.45 mm
Höhe
1.2 mm
Gewicht
8 g
Länge (mm)
160 mm
Weitere Suchbegriffe: flachfeile hieb 2, flachfeile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2-300-16-2-0
ab € 7,13*
Zubehör
Bahco
2-302-16-2-0
ab € 8,38*
Zubehör
Bahco
1-170-06-1-0
ab € 4,79*
Zubehör
Bahco
1-478-08-1-2
ab € 26,74*
Zubehör
Bahco
2-304-16-2-0
ab € 9,77*
Zubehör
Bahco
2-471-16-1-0
ab € 72,08*
Zubehör
Bahco
2-307-16-4-0
ab € 7,93*
Zubehör
Bahco
2-307-16-2-0
ab € 7,12*
Zubehör
Bahco
2-307-16-1-0
ab € 7,51*
Zubehör
Bahco
1-230-06-3-0
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.