| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-38280053 Herst.-Nr.: INS-3AF-USB EAN/GTIN: 817882021685 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 48 V | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 2 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | | Tiefe | 117.5 mm | | Höhe | 35 mm | | Gewicht | 68 g | Design | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | PoE | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, PoE Splitter, Power over Ethernet Splitter, Solarladegerät, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |