Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 5 Astschere Amboss Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 5 Astschere Amboss Rot
Felco 5 Astschere Amboss Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38336271
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 5
EAN/GTIN:
     783929100036
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Ausschnittkapazität
25 mm
Gewicht
310 g
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Felco
5/91
ab € 3,51*
Zubehör
Felco
5/3
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.