Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 302 Bogensäge 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 302 Bogensäge 13 cm
Bahco 302 Bogensäge 13 cm
Bahco 302 Bogensäge 13 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38876104
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7311518013349
EAN/GTIN:
     7311518013349
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
130 mm
Breite
300 mm
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
370 g
Merkmale
Produkttyp
Bogensäge
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Holz
Handgrifffarbe
Holz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.