| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-39209008 Herst.-Nr.: 113765 EAN/GTIN: 8710755113765 |
| |
|
| | |
| Die 12L NewIcon Treteimer ist groß genug für den anfallenden Abfall, aber trotzdem klein genug, um ihn platzsparend unter Ihrer Anrichte zu platieren. Die NewIcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise. Beim Kauf dieses Abfalleimers unterstützen Sie The Ocean Cleanup bei ihrer Mission, die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien. Für jeden verkauften Abfalleimer entrichtet Brabantia einen Beitrag. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 251 mm | | Breite | 251 mm | | Tiefe | 33.8 mm | | Höhe | 411 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 12 l | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Metallisch, Mintfarbe | | Behältermaterial | Kunststoff | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Deckel | Ja | | Deckelöffnung | Terrasse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |