| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-39209011 Herst.-Nr.: 113246 EAN/GTIN: 8710755113246 |
| |
|
| | |
| Die NewIcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise. Beim Kauf dieses Abfalleimers unterstützen Sie The Ocean Cleanup bei ihrer Mission, die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien. Für jeden verkauften Abfalleimer entrichtet Brabantia einen Beitrag. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 168 mm | | Breite | 168 mm | | Tiefe | 235 mm | | Höhe | 264 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 3 l | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Platin | | Abnehmbarer Container | Ja | | Behältermaterial | Kunststoff | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Deckel | Ja | | Deckelöffnung | Terrasse | | Einfach zu säubern | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tretabfalleimer 3 ltr |
| | |
| |