Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Security Pass Holder Kunststoff 25 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durable Security Pass Holder Kunststoff 25 Stück(e)
Durable Security Pass Holder Kunststoff 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3948654
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweis- und Zutrittskarten sollen geschützt, aber dennoch stets griffbereit sein. Einfach geht das mit den DURABLE Ausweishaltern: Verschiedene Befestigungen und optimierte Halterungen bieten für jeden die passende Lösung.
Ausweishalter in offener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis
Mit drehbarer Clip-Befestigung
Auch mit Jojo, Kette oder Textilband kombinierbar
Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar
Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausrichtung
Landschaft
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,1676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,60*
€ 81,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,08*
€ 78,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,19*
€ 64,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
895619
ab € 2,51*
Ähnlich
Durable
801319
ab € 50,39*
Ähnlich
Durable
869819
ab € 16,22*
Ähnlich
Durable
890223
ab € 34,45*
Ähnlich
Durable
890123
ab € 27,96*
Ähnlich
Durable
821806
ab € 52,16*
Ähnlich
Durable
821801
ab € 50,28*
Ähnlich
Durable
821819
ab € 2,0124*
Ähnlich
Durable
811806
ab € 35,18*
Ähnlich
Durable
811801
ab € 35,16*
Ähnlich
Durable
811819
ab € 1,3852*
Ähnlich
Durable
811319
ab € 36,67*
Ähnlich
Durable
800519
ab € 1,3852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.