Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
CLUB3D Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
CLUB3D Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
CLUB3D Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
CLUB3D Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39502952
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2170
EAN/GTIN:
     8719214470982
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
CAC-2170 - Der Club 3D ist ein aktiver HDMI™ 2.0 Signalwandler. Der Mini DisplayPort™ 1.2 auf HDMI™ UHD Aktiver Adapter ist die einfachste Lösung für den Anschluss Ihres Mini DisplayPort™ 1.2 Game PC oder Laptop an einen HDMI™ 4K UHD Fernseher, Monitor oder Projektor. Der Adapter entspricht der HDMI™ 2.0 Spezifikation und ermöglicht einen TMDS-Durchsatz von 6Gbps pro Kanal. Die Schnittstelle im Adapter hat drei Bahnen für HDMI™ Daten, Takt, HPD Signal und Leistung und bietet einen Gesamt TMDS- Durchsatz von 18 Gbps.

Unterstützt bis zu 4K UHD Auflösung bei 60Hz.
Der MiniDisplayPort™ 1.2 auf HDMI™ 2.0 UHD Aktiver Adapter unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4K UHD 4096 x 2160p @ 60Hz für ein klares, scharfes Bild. Die Unterstützung für 60f Bilder pro Sekunde liefert außergewöhnlich glattes Video oder Gameplay. Verwenden Sie den Adapter um über Ihr Mini DisplayPort™ 1.2 fähiges Produkt Spiele zu spielen, Videos anzusehen oder im Internet zu Browsen und dies in Ultra Hoher Auflösung. Es werden bis zu 8 Audio Kanäle unterstützt, daher liefert der Adapter Ultra High Definition Digital Audio und Video. Dies ist die ideale Lösung für jeden, der 4K UHD/60 Hz Gameplay genießen will, dem aber ein nativer HDMI™ 2.0 Ausgang in einer Systemkonfiguration fehlt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8.1 Mac OS Sierra. High Sierra
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort 1.2
Anschluss 2
HDMI 2.0
Kabellänge
0.15 m
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
DisplayPorts-Version
1.2
Energie
Stromstecker-Typ
Typ A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
15, 200 mm
Gewicht
72 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 17,16*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,14*
Zubehör
Club 3D
CAC-1180
ab € 23,35*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.