Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 5 meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 5 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 5 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 5 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 5 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 5 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 5 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 5 meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 5 meter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39492655
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2312
EAN/GTIN:
     8719214470920
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
CAC-2312 - Das Club 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel ermöglicht den Anschluss Ihres HDMI™ 2.0 unterstützten Gaming PC oder Laptop an einen Ultra High Definition Monitor oder ein anderes HDMI™ unterstütztes Gerät. Es unterstützt vollständig die HDMI™ 2.0 mit Ethernet Spezifikation, so dass Videos bis zu 4K UHD, 4096x2160p bei 60Hz sowie Audio- und Datenströme unterstützt werden. Das 5 Meter Kabel vereint die unerreichte Signalqualität und den Komfort der HDMI™ Konnektivität mit der Leistung und Flexibilität von Home Entertainment Netzwerken.

Es verfügt über einen dedizierten Datenkanal in den HDMI™ Link, der High- Speed-Netzwerke mit bis zu 100 Mbit/s ermöglicht. Es ist die ideale Lösung für die ultimative zukunftssichere HDMI™ 4K UHD Gaming und Viewing Erfahrung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0a
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI, WEEE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1080
ab € 23,67*
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
ab € 23,93*
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,44*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 32,99*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,52*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,55*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,13*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 32,13*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
ab € 39,74*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,47*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,68*
Zubehör
Club 3D
CAC-2170
ab € 16,35*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,94*
Zubehör
Club 3D
CSV-1574
ab € 77,37*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.