Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
CLUB3D HDMI 2.0 Cable 3Meter UHD 4K/60Hz 18Gbps Certified Premium High Speed
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30409680
Hersteller:
Club 3D
Herst.-Nr.:
CAC-1310
EAN/GTIN:
8719214470449
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Das Club 3D HDMI™ 2.0 High Speed 4K UHD Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres HDMI™ 2.0 fähigen Gaming PC oder Laptop mit einem (Ultra) High Definition Monitor oder anderen Produkten mit HDMI™ 2.0 Unterstützung. Es unterstützt komplett die ‘HDMI High Speed with Ethernet’ Spezifikation und stellt sicher, dass Video bis zu 4K UHD 3840x2160p bei 60Hz wiedergegeben wird, sowie Audio und Daten Streams. Das Kabel kombiniert die unvergleichliche Signalqualität und die einfache Nutzung von HDMI™ Verbindungen mit
der Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Home Entertainment Netzwerken. Es beinhaltet einen dedizierten Datenkanal im HDMI™ Link, der Netzwerkeinsatz bis zu 100 Mbps möglich macht. Dies ist die ideale Lösung für zukunftssicheres HDMI™ 4K UHD Gaming und Video.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tiefe
10 mm
Länge (mm)
3000 mm
Ursprungsland
China
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI 2.0
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC nd CE EMI, Premium Certification by HDMI.org
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
hdmi kabel sonstige 3 meter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CLUB3D DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Adapter
Club 3D
CAC-2070
ab € 17,79*
Zubehör
CLUB3D DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.0b HDR Aktiver Adapter
Club 3D
CAC-1080
ab € 22,81*
Zubehör
CLUB3D DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.0b HDR Kabel Stecker/Stecker 2 Meter
Club 3D
CAC-1082
ab € 23,54*
Zubehör
CLUB3D DisplayPort™ to HDMI™ Passive Adapter
Club 3D
CAC-1001
ab € 11,92*
Zubehör
CLUB3D DVI auf HDMI 1.4 Kabel St./St. 2 meter, Bidirektional
Club 3D
CAC-1210
ab € 7,38*
Zubehör
CLUB3D DVI auf HDMI Kabel St./B. 2m Bidirektional
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,36*
Zubehör
CLUB3D DVI-D to HDMI™ Passive Adapter
Club 3D
CAA-DMD>HFD3
ab € 4,79*
Zubehör
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz RedMere Kabel 10 meter
Club 3D
CAC-2313
ab € 31,72*
Zubehör
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,47*
Zubehör
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 5 meter
Club 3D
CAC-2312
ab € 17,19*
Zubehör
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,59*
Zubehör
CLUB3D HDMI 2.0 UHD aktives optisches Kabel HDR 4K 60Hz Stecker/Stecker 30 Meter
Club 3D
CAC-1390
ab € 128,75*
Zubehör
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
Club 3D
CSV-1370
ab € 31,15*
Zubehör
CLUB3D HDMI to DVI Single Link Passive Adapter
Club 3D
CAC-HMD>DFD
ab € 5,81*
Zubehör
CLUB3D HDMI™ 2.0 UHD aktives optisches Kabel HDR 4K 60Hz Stecker/Stecker 50 Meter
Club 3D
CAC-1391
ab € 154,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen