Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L7801-10 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery L7801-10 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß
Avery L7801-10 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß
Avery L7801-10 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß
Avery L7801-10 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß
Avery L7801-10 selbstklebendes Etikett Kreis Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39633779
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7801-10
EAN/GTIN:
     4004182068441
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Gerade bei der Sicherheits-und Prüfkennzeichnung von Inventur und Eigentum sind manipulations- und abziehsichere Prüfplaketten ratsam. Die abziehsicheren, runden Prüfplaketten mit einem Durchmesser von 20mm lassen sich nach dem Aufkleben nur noch in Einzelteilen abziehen, was eine Übertragung des Etiketts unmöglich macht. So können Sie damit aktiv Manipulation und Missbrauch vorbeugen. Das Besondere an diesen Prüfplaketten: Sie können Sie je nach Bedarf selbst bedrucken. Somit haben Sie immer die gewünschte Menge mit einem ganz individuellen Aufdruck schnell und günstig zur Hand. Ideal zur Prüfkennzeichnung Ihres Inventars und Eigentums, wie z.B. Drucker, Kaffeemaschinen, Büromöbel etc.

Die wetterfesten Etiketten aus abziehsicherer Folie überzeugen mit einem scharfen Druckbild ohne Verwischen. Die Plaketten haften auf vielen verschiedenen Oberflächen und sind resistent gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässiger Klebkraft auf den verschiedensten Oberflächen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Die Etiketten können auf allen gängigen Laserdruckern bedruckt werden.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
480 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
48 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Kreis
Klebetyp
Dauerhaft
Einfache Anwendung
Ja
Wasserfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 2,292* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
L7805-10
ab € 22,40*
Ähnlich
Avery
6989-2024
ab € 10,33*
Ähnlich
Avery
L7802-10
ab € 24,02*
Ähnlich
Avery
6945-2022
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.