Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 12/1 12 l Trommel-Vakuum 800 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher T 12/1 12 l Trommel-Vakuum 800 W Staubbeutel
Kärcher T 12/1 12 l Trommel-Vakuum 800 W Staubbeutel
Kärcher T 12/1 12 l Trommel-Vakuum 800 W Staubbeutel
Kärcher T 12/1 12 l Trommel-Vakuum 800 W Staubbeutel
Kärcher T 12/1 12 l Trommel-Vakuum 800 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330536
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.355-100.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
12 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Geräuschpegel
62 dB
Vakuum
22 kPa
Luftstrom
53 l/s
Sonstige Funktionen
Turbinenleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
6600 g
Weitere Suchbegriffe: Bodensaugerstaubbeutel, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Düsen Industriesauger, Industriesaugerdüsen, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Saugrohr, Saugrohre, Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, bodensauger kärcher, boden staubsauger, trockensauger 12 liter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,20*
€ 346,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.904-312.0
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.