Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher r NT 611 Mwf 55 l 2350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher r NT 611 Mwf 55 l 2350 W
Kärcher r NT 611 Mwf 55 l 2350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330607
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.146-601.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2350 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Standard-Weite
40 mm
Design
Staubkapazität
55 l
Leistungen
Geräuschpegel
63 dB
Vakuum
23.5 kPa
Luftstrom
57 l/s
Sonstige Funktionen
Pumpenleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
910 mm
Gewicht
23000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.371,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.625,73*
€ 3.124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.593,75*
€ 3.086,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.466,93*
€ 2.935,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.409,51*
€ 2.867,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.408,82*
€ 2.866,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.371,86*
€ 2.822,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.