| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-40766364 Herst.-Nr.: 36197 EAN/GTIN: 4002888361972 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse. Die Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen. Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen die maximale DVI-Auflösung bis 1920x1200@60Hz einschließlich HD-Auflösungen bis zu 1080p. Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DVI-D | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | REACH, UL | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |