Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36198 Videokabel-Adapter 10 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36198 Videokabel-Adapter 10 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Grau
Lindy 36198 Videokabel-Adapter 10 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Grau
Lindy 36198 Videokabel-Adapter 10 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40786828
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36198
EAN/GTIN:
     4002888361989
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
 
Die Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen die maximale DVI-Auflösung bis 1920x1200@60Hz einschließlich HD-Auflösungen bis zu 1080p.
 
Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Grau
AWG Kabelgröße
24
Zertifizierung
REACH, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.