| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-41551700 Herst.-Nr.: VA-HDMI-DP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | DisplayPorts-Version | 1.2 | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 2160p, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |