Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF1C45G Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF1C45G Rack Zubehör Regalboden
LogiLink SF1C45G Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41703053
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1C45G
EAN/GTIN:
     4052792046687
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
Regal-Boden
Produktinformationen "19" Fachboden, Befestigung nur vorne T=350 mm, grau" von LogiLink Professional
Der stabile Fachboden kann in alle 19" Schränke mit einer 482,6 mm (19")-Ebene eingebaut werden. Zur einfachen Befestigung in der vorderen 19" Profilebene. Geeignet als Stellfläche für alle Geräte, die nicht direkt in die 19" Ebene eingebaut werden können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
482 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
1800 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, logilink rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1C25B
ab € 5,05*
Sonstiges
LogiLink
SF1C25G
ab € 5,05*
Sonstiges
LogiLink
SF1C35B
ab € 8,51*
Sonstiges
LogiLink
SF1C35G
ab € 8,54*
Sonstiges
LogiLink
SF1C45B
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.