Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF1C25B Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF1C25B Rack Zubehör
LogiLink SF1C25B Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26774283
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1C25B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
  • Gewicht: 1kg - Fachboden zur Montage am vorderen 19" Profil - 430x150mm Stellfläche - 1,5mm Stahl mit Lüftungsschlitzen - Statische Belastbarkeit max. 25 kg - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Gewicht
1000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1C25G
ab € 5,05*
Sonstiges
LogiLink
SF1C35B
ab € 8,52*
Sonstiges
LogiLink
SF1C35G
ab € 8,54*
Sonstiges
LogiLink
SF1C45B
ab € 11,41*
Sonstiges
LogiLink
SF1C45G
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.