Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SF1C25G Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SF1C25G Rack Zubehör
LogiLink SF1C25G Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26029548
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1C25G
EAN/GTIN:
     4052792026511
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Gewicht: 1kg
    - Fachboden zur Montage am vorderen 19" Profil
    - 430x150mm Stellfläche
    - 1,5mm Stahl mit Lüftungsschlitzen
    - Statische Belastbarkeit max. 25 kg
    - lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
1000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1C25B
ab € 5,05*
Sonstiges
LogiLink
SF1C35B
ab € 8,52*
Sonstiges
LogiLink
SF1C35G
ab € 8,54*
Sonstiges
LogiLink
SF1C45B
ab € 11,42*
Sonstiges
LogiLink
SF1C45G
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.