Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4461601 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Blau, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fellowes 4461601 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Blau, Weiß
Fellowes 4461601 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-42895902
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4461601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rechteckig
Material
Papier
Färbung
Muster
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
387 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
294 mm
Innenmaße (B x T x H)
380 x 430 x 287 mm
Gewicht
750 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,56*
€ 86,3464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,45*
€ 86,2155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,13*
€ 82,2647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,66*
€ 75,7554
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,82*
€ 73,5658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.