Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS BNC 10m Koaxialkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS BNC 10m Koaxialkabel Schwarz
ABUS BNC 10m Koaxialkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4312339
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC40040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Mit dem hochwertigen, konfektionierten Koaxialkabel verbinden Sie Ihre Video-Komponenten (z. B. Kamera und Rekorder) perfekt miteinander. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. An beiden Kabelenden befindet sich ein BNC-Stecker.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
390 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
200 x 295 x 30 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
TVAC40000
ab € 4,92*
Zubehör
ABUS
TVAC40050
ab € 26,41*
Zubehör
ABUS
TVAC40010
ab € 6,51*
Zubehör
ABUS
TVAC40020
ab € 5,96*
Zubehör
ABUS
TVAC40030
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.