Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS BNC 20m Koaxialkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS BNC 20m Koaxialkabel Schwarz
ABUS BNC 20m Koaxialkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4312457
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC40050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Mit dem hochwertigen, konfektionierten Koaxialkabel verbinden Sie Ihre Video-Komponenten (z. B. Kamera und Rekorder) perfekt miteinander. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. An beiden Kabelenden befindet sich ein BNC-Stecker.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
780 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
200 x 295 x 40 mm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
TVAC40040
ab € 9,91*
Zubehör
ABUS
TVAC40000
ab € 5,25*
Zubehör
ABUS
TVAC40020
ab € 5,94*
Zubehör
ABUS
TVAC40030
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.