Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS BNC 3m Koaxialkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS BNC 3m Koaxialkabel Schwarz
ABUS BNC 3m Koaxialkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4312431
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC40020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Mit dem hochwertigen, konfektionierten Koaxialkabel verbinden Sie Ihre Video-Komponenten (z. B. Kamera und Rekorder) perfekt miteinander. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. An beiden Kabelenden befindet sich ein BNC-Stecker.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
200 x 295 x 10 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
TVAC40040
ab € 9,93*
Zubehör
ABUS
TVAC40000
ab € 4,92*
Zubehör
ABUS
TVAC40050
ab € 26,41*
Zubehör
ABUS
TVAC40010
ab € 6,51*
Zubehör
ABUS
TVAC40030
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.