Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9178401 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9178401 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Blau
Fellowes 9178401 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4708984
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9178401
EAN/GTIN:
     50043859503396
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
58.7 mm
Höhe
23.8 mm
Gewicht
230 g
Abmessungen (BxTxH)
490 x 58.7 x 23.8 mm
Merkmale
Material
Gel, Polyurethan
Produktfarbe
Blau
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: handgelenkauflage für tastatur
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112201
ab € 9,83*
Zubehör
Fellowes
9112301
ab € 4,50*
Zubehör
Fellowes
91137
ab € 13,24*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 5,15*
Zubehör
Fellowes
91437
ab € 10,43*
Zubehör
Fellowes
9178201
ab € 7,67*
Zubehör
Fellowes
9182801
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.