Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Handgelenkauflage
>
Tastatur Handgelenkstütze
>
Artikel
Fellowes 9112301 Handgelenkstütze Polyurethan Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-1422902
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
9112301
EAN/GTIN:
50043859527194
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Modische und zeitgemäße Farben, die in jedes moderne Arbeitsumfeld passen.
- Einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
- Mauspad ideal geeignet für optische Mäuse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
170 g
Abmessungen (BxTxH)
122 x 88 x 18 mm
Merkmale
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Handgelenkstützen
Weitere Suchbegriffe:
Maus Handgelenkauflage
,
Maus Handgelenkstütze
,
Mausmatte mit Handgelenkauflage
,
Mauspad mit Handgelenkauflage
,
Mausunterlage mit Handgelenkstütze
,
Mousepad mit Handgelankauflage
,
Maus Pad
,
Mausmatte
,
Mauspad
,
Mausunterlage
,
Mouse Pad
,
Mousematte
,
Mousepad
,
Handgelenkauflage für Tastatur
,
Handgelenkstütze für Tastatur
,
Tastatur Handgelenkauflage
,
Tastatur Handgelenkstütze
,
fellowes mauspad schwarz
,
ergonomisches mauspad
,
ergonomisches mauspad fellows
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,64*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes 9112201 Handgelenkstütze Polyurethan Schwarz
Fellowes
9112201
ab € 9,31*
Zubehör
Fellowes 91137 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Blau
Fellowes
91137
ab € 9,87*
Zubehör
Fellowes 9113709 Handgelenkstütze Blau
Fellowes
9113709
ab € 19,96*
Zubehör
Fellowes 91177-72 Handgelenkstütze Gel Blau
Fellowes
91177-72
ab € 4,66*
Zubehör
Fellowes 91437 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Violett
Fellowes
91437
ab € 10,50*
Zubehör
Fellowes 9144104 Mauspad Violett
Fellowes
9144104
ab € 23,62*
Zubehör
Fellowes 9178201 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Schwarz
Fellowes
9178201
ab € 7,73*
Zubehör
Fellowes 9178401 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Blau
Fellowes
9178401
ab € 7,07*
Zubehör
Fellowes 9182801 Handgelenkstütze Schaum, Polyurethan Schwarz
Fellowes
9182801
ab € 10,34*
Zubehör
Fellowes 9183201 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Schwarz
Fellowes
9183201
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen