Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 91137 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 91137 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Blau
Fellowes 91137 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Blau
Fellowes 91137 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Blau
Fellowes 91137 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17897
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     91137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
  • Modische und zeitgemäße Farben, die in jedes moderne Arbeitsumfeld passen.
    - Einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
    - Mauspad ideal geeignet für optische Mäuse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
420 g
Abmessungen (BxTxH)
480 x 57 x 26 mm
Merkmale
Material
Gel, Polyurethan
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112301
ab € 4,64*
Zubehör
Fellowes
9114106
ab € 9,33*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 4,66*
Zubehör
Fellowes
9178401
ab € 7,05*
Zubehör
Fellowes
9182801
ab € 10,36*
Zubehör
Fellowes
9183101
ab € 10,61*
Zubehör
Fellowes
9183201
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.