Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LT Multi-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-476653
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721790
EAN/GTIN:
     5411313912402
Suchbegriffe:
DYMO LT
DYMO LetraTag-Band
DYMO RH
DYMO Rhino
Beschriftungsflexibilität mit Etiketten aus weißem Papier, weißem Kunststoff und transparentem Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
4 m
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf Weiß + Schwarz auf Gelb + Schwarz auf Metallic
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LetraTag 100T, LetraTag 100H
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0901180
ab € 39,88*
Zubehör
Dymo
S0758410
ab € 35,95*
Zubehör
Dymo
S0883990
ab € 26,78*
Zubehör
Dymo
S0758370
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.