Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Artikel
GBC Matte Laminiertaschen A4, 2x75 Micron, matt/glänzend (50)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-4778225
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
3747520
EAN/GTIN:
0033816055292
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Optimalen Schutz für vielbenutzte Unterlagen bieten die in verschiedenen Stärken erhältlichen, matten Laminiertaschen im A3- und A4-Format. Bei Bedarf ist ihr stabiles, nichtreflektierendes Dokument eine ideale Schreibfläche und bietet perfekten Schutz vor Fingerabdrücken.
- Größe 216 x 303 mm (A4-Übergröße)
- Konzipiert, um Standard-A4-Papier perfekt zu ummanteln, mit extra Platz für Fehler und leichte Papierausrichtung.
- Vollkommen wasserfest
- Nichtspiegelnd matt oder Kombination matt/Glanzoberfläche
- Seidiges Gefühl
- Besch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
... >
Büro-Elektronik
>
Laminierer & Zubehör
>
Laminierhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
gbc folientasche matt
,
folientasche
,
gbc folientasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,35*
€ 27,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,64*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C200, Silber
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,84*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,63*
Zubehör
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,64*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen