Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Drehtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Drehtafel
Bi-Office Drehtafel
Bi-Office Drehtafel
Bi-Office Drehtafel
Bi-Office Drehtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49751528
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     QR0403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Praktisches, Mobiles Whiteboard, Drehbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1500 x 1200 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,88036*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,21036*
€ 453,64033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,84036*
€ 444,87003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,34036*
€ 388,34503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,89036*
€ 384,23953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,88036*
€ 372,32763
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
QR0203
ab € 246,91925*
Ähnlich
Bi-silque
QR0603
ab € 332,01944*
Ähnlich
Bi-silque
QR0503
ab € 391,37645*
Ähnlich
Bi-silque
QR0703
ab € 419,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.