Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 11 Astschere Amboss Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 11 Astschere Amboss Rot
Felco 11 Astschere Amboss Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51623179
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 11
EAN/GTIN:
     783929100104
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Rot
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Ausschnittkapazität
25 mm
Gewicht
245 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.