Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FB-XXL Kreidetafel Schwarz Melamin, Velcro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FB-XXL Kreidetafel Schwarz Melamin, Velcro
Securit FB-XXL Kreidetafel Schwarz Melamin, Velcro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52903457
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FB-XXL
EAN/GTIN:
     8719075285237
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Haftgummi-Stücke
FB-XXL

Präzise geformte, flexible und einfach zu reinigende große Kreidetafeln. UV-stoß- und kratzfeste Schreiboberfläche zum Beschreiben mit Securit® Kreidestiften. Verpackt á 6 Stück.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
6
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
1350 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Velcro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.