Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit WBW-BL-40-60 Kreidetafel Schwarz Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit WBW-BL-40-60 Kreidetafel Schwarz Holz
Securit WBW-BL-40-60 Kreidetafel Schwarz Holz
Securit WBW-BL-40-60 Kreidetafel Schwarz Holz
Securit WBW-BL-40-60 Kreidetafel Schwarz Holz
Securit WBW-BL-40-60 Kreidetafel Schwarz Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52903477
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     WBW-BL-40-60
EAN/GTIN:
     8718226494795
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Woody Wand Kreidetafeln – Kostengünstig, aber Qualität mit starken Holzoptiek Rahmen. Doppelseitig.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
1030 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
902 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
WBW-BL-30-40
ab € 13,73*
Sonstiges
Securit
WBW-TE-30-40
ab € 17,74*
Sonstiges
Securit
WBW-TE-40-60
ab € 25,79*
Sonstiges
Securit
WBW-BL-60-80
ab € 27,96*
Sonstiges
Securit
WBW-TE-60-80
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.