Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 104510 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 104510 Schraubenziehereinsatz
kwb 104510 Schraubenziehereinsatz
kwb 104510 Schraubenziehereinsatz
kwb 104510 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52942269
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     104510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bits mit Tiefenstopp, Antrieb 1/4“ Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, für bündige Verschraubung von Leichtbauplatten wie z.B. Gipskarton, verhindert das unbeabsichtigte Durchschrauben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 2
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.