Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 1,83m USB Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 1,83m USB Kabel Schwarz
DeLOCK USB 1,83m USB Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5413290
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82414
EAN/GTIN:
     4043619824144
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
delock usb anschlusskabel
Kurzbeschreibung Dieses Kamera Kabel von Delock dient zum Übertragen von Bildern Ihrer Nikon Kamera auf Ihren Computer oder Ihr Notebook. Hierzu verbinden Sie einfach das Kabel mit der Kamera und einem freien USB Port Ihres Systems.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82536
ab € 5,55*
Zubehör
Delock
82537
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.