Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
DeLOCK USB 3.0-A male/male - 3m USB Kabel USB A Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-3830857
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
82536
EAN/GTIN:
4043619825363
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB 3.0 Kabel ist der neueste USB Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Der USB-A Stecker ist zudem kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden können. Geräte mit dem neuen USB 3.0 Standard, werden ca. Ende 2009 verfügbar sein.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
,
usb kabel a stecker auf a stecker delock
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 2x USB2.0-A male / USB mini 5-pin USB Kabel 1 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82447
ab € 1,88*
Zubehör
DeLOCK 82215 USB Kabel 1,8 m USB A USB B Grau
Delock
82215
ab € 1,75*
Zubehör
DeLOCK 82667 USB Kabel 1 m Schwarz
Delock
82667
ab € 2,10*
Zubehör
DeLOCK Cable USB3.0 A-B male/male 1m USB Kabel USB A USB B Blau
Delock
82580
ab € 3,51*
Zubehör
DeLOCK Kabel USB 2.0 Verlaengerung, A/A 15cm S/B USB Kabel 0,15 m Schwarz
Delock
82457
ab € 1,53*
Zubehör
DeLOCK USB 1,83m USB Kabel Schwarz
Delock
82414
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen