Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Tripp Lite WWSS1327RWTC Höhenverstellbare, an der Wand befestigte Arbeitsstation zum Sitzen/Stehen für einen Bildschirm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-54420624
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     WWSS1327RWTC
EAN/GTIN:
     0037332210906
Genießen Sie die Vorteile des Stehens während Ihres Arbeitstages
Dieser WorkWise™-Sitz-Steh-Arbeitsplatz wird mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an der Wand befestigt, sodass Sie die Vorteile einer besseren Arbeitsplatzergonomie genießen können. Einen Teil des Tages im Stehen zu verbringen, kann helfen, den Stoffwechsel zu erhöhen, die Aufmerksamkeit und Produktivität zu verbessern, Müdigkeit zu reduzieren und das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung zu verringern. Der WWSS1327RWTC eignet sich ideal für den Einsatz zu Hause, in der Schule oder im Büro und ermöglicht das Sitzen oder Stehen mit einer Höhenverstellung von 72,89 cm.

Einfach an Ihre Wünsche anzupassen
Da die Tastatur und der Monitor an separaten Armen befestigt sind, können Sie diese unabhängig voneinander, perfekt anpassen. Sie können den Monitor um 360 Grad drehen, um ihn im Hoch- oder Querformat zu betrachten. Der Monitor lässt sich auch um -90° bis +90° schwenken und kippt um -15° bis +15° für den perfekten Betrachtungswinkel. Erhöhen oder verringern Sie die Spannung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sechskantschlüssel, um schwerere oder leichtere Lasten zu kompensieren. Der Tastaturarm und die Ablage lassen sich zusammenklappen, um bei Platz zu sparen, wenn sie nicht verwendet werden.

Die VESA-kompatible Halterung trägt einen Monitor und eine Tastatur bis zu 8,16 kg
Die VESA-kompatible Halterung ist für die meisten Flachbildschirme, Fernseher und andere Displays von 13 bis 27 Zoll geeignet. Er ist mit VESA-Montagelochmustern von 75 x 75 mm und 100 x 100 mm kompatibel. Die Halterung trägt bis zu 12,5 Pfund. Die Thin-Client-Halterung und der Tastaturarm sind jeweils für bis zu 2,5 Pfund ausgelegt.

Integrierte Thin-Client-Montage und Kabelmanagement
Durch die Integration Ihres Thin-Clients in Ihr Monitor-Montageset können Sie umgehend ein komplettes System erstellen. Die Thin-Client-Halterung wird direkt hinter dem Monitor montiert. Die Kabelmanager vermeiden Unordnung am Arbeit Platz.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Ergonomie
Swivel Winkel
180 °
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
599.4 mm
Tiefe
883.9 mm
Höhe
729 mm
Gewicht
5220 g
Verpackungsbreite
221 mm
Verpackungstiefe
109.2 mm
Verpackungshöhe
759.5 mm
Paketgewicht
5990 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
231.1 mm
Höhe des Versandkartons
774.7 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332210903
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DMCS1732S
ab € 139,13*
Zubehör
Tripp Lite
P569-003-CERT
ab € 9,60*
Zubehör
Tripp Lite
P569-015-CERT
ab € 15,86*
Zubehör
Tripp Lite
WWSS1332C
ab € 271,02*
Zubehör
Tripp Lite
WWSS1332W
ab € 231,21*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSD3622
ab € 292,70*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSDTAM
ab € 184,93*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSFDSAM
ab € 136,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.