Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Tripp Lite WWSSDTAM Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93385632
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     WWSSDTAM
EAN/GTIN:
     0037332265739
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Anzahl von Schrauben
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
599.4 mm
Tiefe
614.7 mm
Höhe
444.5 mm
Gewicht
10210 g
Tastaturablage (B x T)
660 x 215 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt
1
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
160 - 445 mm
Höchstgewichtskapazität
13 kg
Tastaturablage
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8302,50,0000
Höhe des Versandkartons
252 mm
Breite des Versandkartons
774.7 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332265736
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
729 mm
Verpackungstiefe
591.8 mm
Verpackungshöhe
226.8 mm
Paketgewicht
15400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
WWSS1327RWTC
ab € 177,76*
Zubehör
Tripp Lite
WWSS1332C
ab € 313,62*
Zubehör
Tripp Lite
WWSS1332W
ab € 125,27*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSD3622
ab € 298,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.