Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-46146341
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     WWSS1332W
EAN/GTIN:
     0037332212740
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Genießen Sie die Vorteile des Stehens während Ihres Arbeitstages
Dieser WorkWise™-Sitz-Steh-Arbeitsplatz wird mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an der Wand befestigt, sodass Sie die Vorteile einer besseren Arbeitsplatzergonomie genießen können. Einen Teil des Tages im Stehen zu verbringen, kann helfen, den Stoffwechsel zu erhöhen, die Aufmerksamkeit und Produktivität zu verbessern, Müdigkeit zu reduzieren und das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung zu verringern. Der WWSS1332W eignet sich ideal für den Einsatz zu Hause, in der Schule oder im Büro. Er ermöglicht das Sitzen oder Stehen mit einer Höhenverstellung von 50 cm.

Einfache Einstellung auf Ihre gewünschte Position mit nur einem Handgriff
Mit nur einem Handgriff lassen sich die Winkel und Höhen Ihrer wandbefestigten Workstation an die von Ihnen gewünschte Position anpassen. Alle Teilstücke bewegen sich gemeinsam für fließende Übergänge zwischen Sitzen und Stehen. Der vollbewegliche Arm lässt sich von -90° bis +90° drehen, um Ihnen Flexibilität bei der Minimierung von Blendeffekten und eine komfortable Betrachtung aus verschiedenen Winkeln zu ermöglichen. Die Monitorhalterung ist zur Anzeige im Hoch- oder Querformat um 360° drehbar. Erhöhen oder verringern Sie die Spannung mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel, um schwerere oder leichtere Lasten zu kompensieren.

VESA-konforme Halterung trägt bis zu 7,98 kg
Die VESA-konforme Einarmhalterung passt zu den meisten Flachbildschirmen, Fernsehern und anderen Displays von 13 bis 32 Zoll. Sie ist kompatibel mit den VESA-Montagelochmustern 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100 x 75 mm und 100 x 100 mm.

Extra große Tastaturablage für die meisten gängigen Modelle
Die große Tastaturablage mit weich gepolsterter Handballenauflage misst 67 x 26 cm und lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend hochklappen. Eine zweite Fläche ist ideal für Telefone, Ventilatoren und anderes Schreibtischzubehör.

5-jährige Garantie und umweltfreundliches Design
Auf den Sitz-Steh-Arbeitsplatz WWSS1332W gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren. Die Herstellung erfolgt in Übereinstimmung mit den strengen RoHS-Spezifikationen, was die Verpflichtung von Tripp Lite zur Umweltverantwortung widerspiegelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
789.9 mm
Tiefe
955 mm
Höhe
665.5 mm
Gewicht
9030 g
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Swivel Winkel
180 °
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
94038900
Höhe des Versandkartons
203.2 mm
Breite des Versandkartons
599.4 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332212747
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
561.3 mm
Verpackungstiefe
934.7 mm
Verpackungshöhe
175.3 mm
Paketgewicht
13150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,01*
€ 391,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DMA1327SD
ab € 40,40*
Zubehör
Tripp Lite
DMATC
ab € 23,35*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS1732S
ab € 139,70*
Zubehör
Tripp Lite
P569-006-CERT
ab € 9,87*
Zubehör
Tripp Lite
P569-015-CERT
ab € 15,87*
Zubehör
Tripp Lite
WWSS1327RWTC
ab € 177,47*
Zubehör
Tripp Lite
WWSS1332C
ab € 314,24*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSD3622
ab € 297,72*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSDTAM
ab € 185,04*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSFDSAM
ab € 122,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.