Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 870493 Whiteboard Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 870493 Whiteboard Weiß
BIC 870493 Whiteboard Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5487064
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     870493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Whiteboard-Folie
Whiteboardfolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
675 mm
Höhe
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
870494
ab € 5,95*
Zubehör
BIC
870492
ab € 28,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.