Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC SureBind Bindestrips A4, rot, 25mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC SureBind Bindestrips A4, rot, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, rot, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, rot, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, rot, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, rot, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, rot, 25mm (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5489047
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9660000
EAN/GTIN:
     0080509600000
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Die speziell für die GBC SureBind Bindegeräte entwickelten SureBind Bindestrips bilden mit 10 Stiften eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung z. B. für vertrauliche Berichte und klassifizierte Dokumente. Es gibt sie in mehreren Farben und drei Größen für bis zu 750 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132845
ab € 20,87*
Zubehör
GBC
1132850
ab € 21,00*
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,52*
Zubehör
GBC
9741636
ab € 11,01*
Zubehör
GBC
9741639
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.