Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 25mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, schwarz, 25mm (100)
Artikel-Nr.:
     8465-GBCBS25-S2-SW
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132850
EAN/GTIN:
     0080509328508
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Die speziell für die GBC SureBind Bindegeräte entwickelten SureBind Bindestrips bilden mit 10 Stiften eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung z. B. für vertrauliche Berichte und klassifizierte Dokumente. Es gibt sie in mehreren Farben und drei Größen für bis zu 750 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
297 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
147
pro Stück
€ 4,50*
ab € 21,00*
€ 28,55*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 33,43*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,80*
€ 46,56*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,19*
€ 49,63*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,40*
€ 50,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132845
ab € 20,87*
Zubehör
GBC
9660000
ab € 21,06*
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,52*
Zubehör
GBC
9741636
ab € 11,01*
Zubehör
GBC
9741639
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.