Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 25mm (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 25mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 25mm (100)
Artikel-Nr.:
     8465-GBCBS25-S2-BL
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132845
EAN/GTIN:
     0080509328454
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Die speziell für die GBC SureBind Bindegeräte entwickelten SureBind Bindestrips bilden mit 10 Stiften eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung z. B. für vertrauliche Berichte und klassifizierte Dokumente. Es gibt sie in mehreren Farben und drei Größen für bis zu 750 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
297 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
56
pro Packung
€ 4,50*
ab € 20,95*
€ 28,56*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,84*
€ 33,65*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,26*
€ 47,94*
10 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 36,14*
€ 48,53*
2 Tage
14
pro Packung
€ 5,95*
ab € 38,04*
€ 50,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,56*
€ 33,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,45*
€ 33,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132886
ab € 35,50*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 11,00*
Zubehör
GBC
A9741639
ab € 10,22*
Zubehör
GBC
A9660000
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.